Referenties
Sandvik Coromant:CCMT09T308-PM4235
Rubix:20101934
Fabrikant:5723705



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CCMT 09 T3 08-PM 4235
Coroturn-draaiblad 107 ccmt 09 t3 08-pm 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | positieve plaat |
| Schakering | 4235 |
| Lengte zijkant | 8,9 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
