Referenties
Sandvik Coromant:CCMT120408-PM4215
Rubix:20101994
Fabrikant:5724204
EAN:12225264



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CCMT 12 04 08-PM 4215
Coroturn-draaiblad 107 ccmt 12 04 08-pm 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | positieve plaat |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
