COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-MM 1125
Positieve plaat TCMT 16
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT16T308-MM1125
Rubix:20099988
Fabrikant:5752786



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-MM 1125
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt16t308-mm1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
