COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-QM 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-QM 4425
Rubix:A0458956
Fabrikant:7861105
EAN:7323225050623
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-QM 4425

Technische samenvatting

Type plaatjewnmg 08 04 12-qm wisselplaat (trigon 80°)
Schakeringt-max® p (iso 4425), qm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-QM 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewnmg 08 04 12-qm wisselplaat (trigon 80°)
Schakeringt-max® p (iso 4425), qm
Lengte zijkant7,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen