Kegellager Timken JXC25743C, Buitendiameter: 83.5 mm | Binnendiameter: 45.975 mm | Breedte: 22.75 mm

Power Dense kegel voor kegelrollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JXC25743C
Rubix:03327654
EAN:0053893972589
TIMKEN JXC 25743 C CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter45,975 mm
Buitendiameter83,5 mm
Breedte22,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JXC 25743 C CONE


Op het eerste gezicht ziet u misschien geen verschil tussen dit kegelrollager en andere. Bij nadere inspectie zult u zien dat Timken® brandstofefficiënte lagers lichter en dunner zijn dan hun standaardtegenhangers. Van verbeterde brandstofefficiëntie tot verhoogde betrouwbaarheid bieden brandstofefficiënte lagers precies wat u nodig hebt om een beter assysteem te bouwen.

Sterke punten

Het geavanceerde taps toelopende ontwerp resulteert in een 30 procent reductie van het energieverbruik en tot 2 procent verbetering van de brandstofefficiëntie van het voertuig. Het Power Dense ontwerp vermindert het lagergewicht met 10-15 procent. Een gecontroleerd instelmoment helpt u nauwkeurigere afstellingen te bereiken, wat resulteert in de best mogelijke asprestaties.

Toepassingen

Assen voor lichte voertuigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,75x68,58x68,58 mm
Logistiek gewicht338 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter45,975 mm
Buitendiameter83,5 mm
Breedte22,75 mm
Type lagerspelingc2
Totale breedte lager23,25 mm
€ 125,93 excl. BTW
/ stuk
€ 152,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.