Referenties
Gates:SPB7500/4 POWERBAND
Rubix:02240992
Fabrikant:938197504
EAN:5412571085938

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 7500-4 POWERBAND
Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 7500 mm |
| Binnenlengte | 7500 mm |
| Buitenlengte | 7522 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Materiaal | cr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.377,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.666,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
