GATES TANDRIEM GT3 3MGT 105 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 105 3MGT 9
Rubix:02300472
Fabrikant:940043210
EAN:5414465314551
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 105 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt
Werklengte105 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 105 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid53
Profiel3mgt
Werklengte105 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden35
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,06 excl. BTW
/ stuk
13,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen