Referenties
Gates:GT3 282 3MGT 15
Rubix:02300624
Fabrikant:940053361
EAN:5414465341748

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 282 15 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3mgt3 |
| Werklengte | 282 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 94 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,52 excl. BTW
/ stuk
€ 22,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
