GATES TANDRIEM GT3 3MGT 210 15 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 210 3MGT 15
Rubix:02300546
Fabrikant:940053270
EAN:5414465314872
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 210 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt
Werklengte210 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 210 15 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt
Werklengte210 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden70
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,89 excl. BTW
/ stuk
21,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen