OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 170

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2100 14MHP 170
Rubix:A0640389
Fabrikant:1881402
EAN:4014486191738
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 170
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2100 mm
Breedte riem170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 170


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2100 mm
Breedte riem170 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden150
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.026,34 excl. BTW
/ stuk
1.241,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen