GATES TANDRIEM GT3 3MGT 324 6 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 324 3MGT 6
Rubix:02300668
Fabrikant:940053317
EAN:5414465315275
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 324 6 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt3
Werklengte324 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 324 6 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt3
Werklengte324 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden108
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,80 excl. BTW
/ stuk
11,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen