Referenties
Gates:GT3 354 3MGT 9
Rubix:02300688
Fabrikant:940053363
EAN:5414465341793

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 354 9 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3mgt |
| Werklengte | 354 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 118 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,47 excl. BTW
/ stuk
€ 16,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
