GATES TANDRIEM GT3 3MGT 840 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 840 3MGT 9
Rubix:02300904
Fabrikant:940053349
EAN:5414465316241
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 840 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt3
Werklengte840 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 840 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt3
Werklengte840 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden280
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,71 excl. BTW
/ stuk
22,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen