Referenties
Gates:9232-50137
Rubix:02340246
EAN:5414465086656

Productdetails : GATES TANDRIEM GT2 14MGT 2310 85 TWINPOWER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 90,94 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 165 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.927,32 excl. BTW
/ stuk
€ 3.542,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
