GATES TANDRIEM GT3 3MGT 897 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 897 3MGT 9
Rubix:02300916
Fabrikant:940043231
EAN:5414465316302
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 897 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt
Werklengte897 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 897 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt
Werklengte897 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden299
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,74 excl. BTW
/ stuk
23,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen