GATES TANDRIEM GT3 3MGT 1587 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 1587 3MGT 9
Rubix:02300922
Fabrikant:940053200
EAN:5414465316333
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 1587 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt3
Werklengte1587 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 1587 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt3
Werklengte1587 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden529
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,25 excl. BTW
/ stuk
29,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen