GATES TANDRIEM GT3 5MGT 325 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 325 5MGT 9
Rubix:02300980
Fabrikant:940055280
EAN:5414465312564
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 325 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte325 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 325 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte325 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden65
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,47 excl. BTW
/ stuk
16,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen