GATES TANDRIEM GT3 5MGT 530 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 530 5MGT 9
Rubix:02301082
Fabrikant:940055267
EAN:5414465312823
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 530 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte530 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 530 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte530 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden106
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,89 excl. BTW
/ stuk
21,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen