Referenties
Gates:GT3 850 5MGT 25
Rubix:02301152
Fabrikant:940055262
EAN:5414465313059

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 850 25 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mgt3 |
| Werklengte | 850 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 170 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,58 excl. BTW
/ stuk
€ 62,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen