Referenties
Gates:GT3 1778 14MGT 170
Rubix:02301526
Fabrikant:935650014
EAN:5414465311406

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 14MGT 1778 170 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 1778 mm |
| Breedte riem | 170 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 127 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
