Referenties
Gates:GTX 264 8MX 50
Rubix:02302896
Fabrikant:932750003
EAN:5414465941917

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 8MX 264 50 POWERGRIP
Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.
Sterke punten
• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen
Toepassingen
• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mx |
| Werklengte | 264 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 33 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 974,07 excl. BTW
/ 9 stuks
€ 1.178,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
