GATES TANDRIEM GT3 2MGT 180 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 180 2MGT 9
Rubix:02301924
Fabrikant:940054127
EAN:5414465983405
GATES TANDRIEM GT3 2MGT 180 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profielgt
Werklengte180 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 2MGT 180 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielgt
Werklengte180 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling2 mm
Aantal tanden90
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,64 excl. BTW
/ stuk
14,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen