GATES TANDRIEM HTD 5M 400 15 POWERGRIP

PowerGrip HTD synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:HTD 400 5M 15
Rubix:02310814
Fabrikant:929332040
EAN:5412571279023
GATES TANDRIEM HTD 5M 400 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte400 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 5M 400 15 POWERGRIP


De kromlijnige tandvorm van de PowerGrip HTD synchrone riem zorgt voor een optimale verdeling van de belasting, wat leidt tot een hoge krachtoverbrenging bij toepassingen met lage snelheden en hoge koppels. PowerGrip HTD 3M en 5M riemen zijn geschikt voor huishoudelijke apparaten, kantoormachines, elektrisch handgereedschap en voor toepassingen in de verwerkende en chemische industrie. PowerGrip HTD 8M, 14M en 20M riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn. Deze synchrone riemen hebben een groter, robuuster kromlijnig tandprofiel voor meer capaciteit in vergelijking met andere tandriemen.
De kromlijnige tandvorm van de PowerGrip HTD synchrone riem zorgt voor een optimale verdeling van de belasting, wat leidt tot een hoge krachtoverbrenging bij toepassingen met lage snelheden en hoge koppels. PowerGrip HTD 3M en 5M riemen zijn geschikt voor huishoudelijke apparaten, kantoormachines, elektrisch handgereedschap en voor toepassingen in de verwerkende en chemische industrie. PowerGrip HTD 8M, 14M en 20M riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn. Deze synchrone riemen hebben een groter, robuuster kromlijnig tandprofiel voor meer capaciteit in vergelijking met andere tandriemen.

Sterke punten

-Het trekkoord van glasvezel biedt een hoge sterkte, een uitstekende levensduur bij buigen en een hoge weerstand tegen rek
Neopreen behuizing biedt bescherming tegen vuil, vet, olie en vocht
Nylon tandbekleding biedt een duurzaam slijtvlak voor een lange levensduur
Dertig procent meer pk's in vergelijking met traditionele tandriemen
Elimineert smeren en opnieuw spannen om onderhoud en arbeid aan aandrijvingen te verminderen

Toepassingen

Huishoudapparaten; Kantoormachines; Elektrisch Handgereedschap; Verwerking; Chemische Industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte400 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden80
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,70 excl. BTW
/ stuk
20,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden