Referenties
Gates:HTD 2000 20M 340
Rubix:02311952
Fabrikant:92930760
EAN:5414465082412

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 2000 340 POWERGRIP
Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.
Sterke punten
• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 20m |
| Werklengte | 2000 mm |
| Breedte riem | 340 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 20 mm |
| Aantal tanden | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.816,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7.037,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 72 dagen
