GATES TANDRIEM GT3 5MGT 800 25 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 800 5MGT 25
Rubix:02301146
Fabrikant:940055293
EAN:5414465313028
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 800 25 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte800 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 800 25 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte800 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden160
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,18 excl. BTW
/ stuk
59,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen