Referenties
Gates:552 MXL 012
Rubix:02320110
Fabrikant:927741044
EAN:5412571235296

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 552 012 = 3,05MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 152 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 5,52 '' |
| Breedte riem | 3,175 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 69 |
| Hoogte | 1,14 mm |
| Werklengte (mm) | 140,21 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,84 excl. BTW
/ 152 stuks
€ 491,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
