GATES TANDRIEM MXL 608 019 = 4,83MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:608 MXL 019
Rubix:02320154
Fabrikant:927741079
EAN:5412571235449
GATES TANDRIEM MXL 608 019 = 4,83MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielmxl
Werklengte6,08 ''
Breedte riem4,763 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 608 019 = 4,83MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielmxl
Werklengte6,08 ''
Breedte riem4,763 mm
Tanddeling2,03 mm
Materiaalcr
Aantal tanden76
Hoogte1,14 mm
Werklengte (mm)154,43 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,33 excl. BTW
/ stuk
5,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen