Referenties
Optibelt:330 DH 150
Rubix:02062333
Fabrikant:1883086
EAN:4014486010497




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DH 330 150 = 38,1MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dh |
| Werklengte | 33 '' |
| Breedte riem | 38,1 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 66 |
| Hoogte | 5,94 mm |
| Werklengte (mm) | 838,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,71 excl. BTW
/ stuk
€ 144,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
