Referenties
Gates:1264 MXL 012
Rubix:02320410
Fabrikant:927741339
EAN:5412571236545

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM MXL 1264 012 = 3,05MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 12,64 '' |
| Breedte riem | 3,2 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 158 |
| Hoogte | 1,14 mm |
| Werklengte (mm) | 321,06 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 519,84 excl. BTW
/ 152 stuks
€ 629,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
