GATES TANDRIEM XL 106 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:106 XL 031
Rubix:02320820
Fabrikant:927753949
EAN:5412571263077
GATES TANDRIEM XL 106 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte10,6 ''
Breedte riem7,94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 106 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid61
Profielxl
Werklengte10,6 ''
Breedte riem7,94 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden53
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)269,24 mm
Aangepaste tariefcode40103900
295,24 excl. BTW
/ 61 stuks
357,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen