Referenties
Gates:108 XL 031
Rubix:02320826
Fabrikant:927742528
EAN:5414465077791

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 108 031 = 7,94MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 93 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 10,8 '' |
| Breedte riem | 7,94 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 54 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 274,32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,63 excl. BTW
/ 93 stuks
€ 552,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
