GATES TANDRIEM XL 146 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:146 XL 031
Rubix:02320940
Fabrikant:927753965
EAN:5412571263237
GATES TANDRIEM XL 146 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte14,6 ''
Breedte riem7,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 146 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid62
Profielxl
Werklengte14,6 ''
Breedte riem7,9 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden73
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)370,84 mm
Aangepaste tariefcode40103900
357,12 excl. BTW
/ 62 stuks
432,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen