Referenties
Gates:194 XL 031
Rubix:02321054
Fabrikant:927742542
EAN:5414465077937

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 194 031 = 7,94MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 61 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 19,4 '' |
| Breedte riem | 7,9 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 97 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 492,76 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,40 excl. BTW
/ 61 stuks
€ 472,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
