GATES TANDRIEM XL 316 037 = 9,53MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:316 XL 037
Rubix:02321230
Fabrikant:927740838
EAN:5412571234374
GATES TANDRIEM XL 316 037 = 9,53MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte31,6 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 316 037 = 9,53MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte31,6 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden158
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)802,64 mm
Aangepaste tariefcode40103900
10,40 excl. BTW
/ stuk
12,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen