GATES TANDRIEM XL 352 037 = 9,53MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:352 XL 037
Rubix:02321272
Fabrikant:927752817
EAN:5412571257366
GATES TANDRIEM XL 352 037 = 9,53MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte35,2 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 352 037 = 9,53MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte35,2 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden176
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)894,08 mm
Aangepaste tariefcode40103900
11,11 excl. BTW
/ stuk
13,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden