GATES TANDRIEM XL 384 037 = 9,53MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:384 XL 037
Rubix:02321302
Fabrikant:927752848
EAN:5412571257571
GATES TANDRIEM XL 384 037 = 9,53MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte38,4 ''
Breedte riem9,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 384 037 = 9,53MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Profielxl
Werklengte38,4 ''
Breedte riem9,5 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden192
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)975,36 mm
Aangepaste tariefcode40103900
599,50 excl. BTW
/ 50 stuks
725,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen