Referenties
Gates:404 XL 037
Rubix:02321320
Fabrikant:927741754
EAN:5412571238334

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 404 037 = 9,53MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 40,4 '' |
| Breedte riem | 9,525 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 202 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 1026,16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 614,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 742,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
