Referenties
Optibelt:405 L 075
Rubix:02061471
Fabrikant:1868791
EAN:4014486007572




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 405 075 = 19,05MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 40,5 '' |
| Breedte riem | 19,05 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 108 |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 1028,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,90 excl. BTW
/ stuk
€ 22,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen