GATES TANDRIEM XL 412 031 = 7,94MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:412 XL 031
Rubix:02321324
Fabrikant:927741756
EAN:5412571238341
GATES TANDRIEM XL 412 031 = 7,94MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte41,2 ''
Breedte riem7,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 412 031 = 7,94MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid60
Profielxl
Werklengte41,2 ''
Breedte riem7,9 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalcr
Aantal tanden206
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)1046,48 mm
Aangepaste tariefcode40103900
625,80 excl. BTW
/ 60 stuks
757,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen