Referenties
Gates:150 L 100
Rubix:02321442
Fabrikant:925733015
EAN:5412571224863

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM L 150 100 = 25,4MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 15 '' |
| Breedte riem | 25,4 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 40 |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Werklengte (mm) | 381 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,21 excl. BTW
/ stuk
€ 25,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen