GATES TANDRIEM H 375 200 = 50,8MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:375 H 200
Rubix:02321704
Fabrikant:927754082
EAN:5412571264340
GATES TANDRIEM H 375 200 = 50,8MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte37,5 ''
Breedte riem50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM H 375 200 = 50,8MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid14
Profielh
Werklengte37,5 ''
Breedte riem50,8 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden75
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)952,5 mm
Aangepaste tariefcode40103900
1.106,84 excl. BTW
/ 14 stuks
1.339,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen