GATES TANDRIEM H 660 100 = 25,4MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:660 H 100
Rubix:02321840
Fabrikant:925742066
EAN:5412571225426
GATES TANDRIEM H 660 100 = 25,4MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte66 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM H 660 100 = 25,4MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielh
Werklengte66 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden132
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)1676,4 mm
Aangepaste tariefcode40103900
62,03 excl. BTW
/ stuk
75,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden