GATES TANDRIEM H 510 200 = 50,8MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:510 H 200
Rubix:02321774
Fabrikant:925744051
EAN:5412571225860
GATES TANDRIEM H 510 200 = 50,8MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte51 ''
Breedte riem50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM H 510 200 = 50,8MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielh
Werklengte51 ''
Breedte riem50,8 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden102
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)1295,4 mm
Aangepaste tariefcode40103900
99,76 excl. BTW
/ stuk
120,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen