GATES TANDRIEM H 885 200 = 50,8MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:885 H 200
Rubix:02321894
Fabrikant:927754067
EAN:5412571264197
GATES TANDRIEM H 885 200 = 50,8MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte88,5 ''
Breedte riem50,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM H 885 200 = 50,8MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid9
Profielh
Werklengte88,5 ''
Breedte riem50,8 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden177
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)2247,9 mm
Aangepaste tariefcode40103900
1.416,42 excl. BTW
/ 9 stuks
1.713,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen