Referenties
Milwaukee:4933480588
Rubix:A0423055
Fabrikant:4933480588
EAN:4058546408732

Productdetails : MILWAUKEE POWERPACK M12 FUEL M12 FPP2A2-602X
PowerPack M12 FPP2A2-602X: M12 FPD2 - compact FUEL™ percussion drill, M12 FID2 - compact FUEL™ impact driver, C12 C - charger. Supplied with 2 x 6,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 90 min. charger in a HD Box.
Milwaukee M12 FUEL Powerpack met M12 FPD2-0 slagboorhamer en M12 FID2-0 slag-/schroefmachine. Inclusief 2× 6,0 Ah accu’s, C12 C lader en HD Box.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Draadloos | ja |
| Spanning | 12 V |
| Accessoires | hd box (1x); 2× m12 b6 accu’s (6,0 ah); m12™ lader c12 c (1x) |
| Samenstelling | m12 fpd2-0 (1x); m12 fid2-0 (1x) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,90 excl. BTW
/ stuk
€ 608,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
