BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ1X100MM 616-1-100

Pozidriv-schroevendraaiers met rubberen handgreep PZ0-PZ3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:616-1-100
Rubix:A0773155
EAN:7314150124527
BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ1X100MM 616-1-100

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PZ1X100MM 616-1-100


De Bahco 616 serie Pozidriv® schroevendraaiers is ontwikkeld voor het vast- en losdraaien van schroeven met Pozidriv®-aandrijving. Deze serie combineert een tegen oxidatie behandelde kling met een bi-materiaal handgreep die is ontworpen om een gecontroleerde en efficiënte krachtoverdracht te bieden.

Kenmerken:
De Pozidriv® schroevendraaier van de Bahco 616 serie is geschikt voor kruiskopschroeven met Pozidriv®-profiel en is verkrijgbaar in meerdere puntmaten voor uiteenlopende toepassingen binnen assemblage en onderhoud. De ergonomische bi-materiaal handgreep combineert rigide en flexibele zones om een betere grip te bieden tijdens repetitieve werkzaamheden. Duidelijke markeringen op de handgreep maken een snelle identificatie van de puntmaat mogelijk, wat bijdraagt aan een efficiënte gereedschapsselectie en beperking van toepassingsfouten. De kling is vernikkeld om oxidatie te verminderen en de duurzaamheid te ondersteunen bij gebruik in industriële omgevingen. Het geïntegreerde ophanggat maakt opslag aan wandpanelen of gereedschapsborden mogelijk en zorgt voor een gestructureerde werkplekorganisatie.

Specificaties:
• Beschikbare punttypes: PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3
• Klinglengtes: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
• Klingdiameters: 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
• Handgreeplengtes: 80 mm tot 110 mm (afhankelijk van referentie)
• Totale lengte: 155 mm tot 260 mm (afhankelijk van referentie)
• Gewicht: 30 g tot 113 g (afhankelijk van referentie)
• Afwerking kling: vernikkeld
• Materiaal handgreep: bi-materiaal

Normen:
• ISO 8764: bepaalt de dimensionele en functionele eisen voor schroevendraaiers voor schroeven met gestandaardiseerde aandrijving
• DIN 5260: Duitse norm die de geometrische kenmerken en compatibiliteit van Pozidriv®-schroevendraaiers specificeert

Sterke punten

• Snelle identificatie van de punt dankzij duidelijke markeringen op de handgreep
• Gecontroleerde krachtoverdracht door ergonomisch bi-materiaal ontwerp
• Verminderde oxidatie dankzij vernikkelde kling
• Vereenvoudigde werkplekorganisatie via geïntegreerd ophanggat

Toepassingen

De Bahco 616 serie Pozidriv® schroevendraaiers wordt ingezet bij montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden waarbij Pozidriv®-schroeven worden gebruikt. Deze serie is geschikt voor industriële productieomgevingen, technische onderhoudsdiensten, mechanische montage van machines en installaties, interventies op technische kasten en mechanische subassemblages. Deze schroevendraaiers zijn eveneens geschikt voor werkplaatsen waar een gestructureerde opslag en snelle gereedschapsidentificatie vereist zijn, zoals bij gebruik van wandpanelen of gereedschapswagens.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht60 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte100 mm
Lengte197 mm
Afwerkingnikkel
Aangepaste tariefcode82041100
4,29 excl. BTW
/ stuk
5,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen