Referenties
Stahlwille:10768 6
Rubix:10129385
Fabrikant:43253060
EAN:4018754319411



Productdetails : STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL 2 KLINGEN 10768-3K-6
Met 2-componenten-T-greep, voor binnenzeskantbouten, met twee zeskantstiften, Chroom-Vanadium, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 228 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,22 excl. BTW
/ stuk
€ 19,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
