(U) ROEBUCK PRECISIE CENTERPUNT 4MM - 828645
Precisie centerpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:828645
Rubix:11261302
EAN:3660338047893

Documenten
Productdetails : (U) ROEBUCK PRECISIE CENTERPUNT 4MM - 828645
Norm: NFE 71-211
Gekartelde behuizing. Gepolijste afwerking.
Gekartelde behuizing. Gepolijste afwerking.
Sterke punten
Voorkomt openspringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

