Referenties
Facom:246.2
Rubix:10107237
EAN:3148511587003



Productdetails : FACOM DOORSLAG VOOR SPANSTIFTEN 246.2
De Facom doorslagen van de 246 serie dekken alle gangbare diameters van elastische spanstiften van het type Mécanindus, van 2 tot 8 mm. De schoudervormige punt zorgt voor een nauwkeurige centrering en beperkt het risico op wegglijden tijdens het slaan.
Kenmerken:
De 246 serie omvat zes afzonderlijke referenties, elk geschikt voor een specifieke diameter van elastische spanstiften: 1,9 mm, 2,9 mm, 3,9 mm, 4,9 mm, 5,9 mm en 7,9 mm. De schoudervormige punt centreert zich in de spanstift en maakt het mogelijk de slag op de rand van de stift over te brengen, zonder het omliggende onderdeel te beschadigen. De achthoekige schacht voorkomt dat het gereedschap wegrolt op de werkbank en zorgt voor een stabiele grip tijdens het slaan. De verzinkte afwerking beschermt het oppervlak tegen lichte corrosie in werkplaatsomgevingen. Op de volledige serie biedt Facom levenslange garantie.
Specificaties:
• Puntdiameter: van 1,9 mm tot 7,9 mm, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengte: 150 mm.
• Puntlengte: 30 mm (ref. 246.2), 40 mm (ref. 246.3), 50 mm voor de overige referenties.
• Diameter van de schacht: 8 mm (ref. 246.2 en 246.3), 10 mm voor de overige referenties.
• Gewicht: van 45 g tot 100 g, afhankelijk van de referentie.
• Materiaal: staal.
• Rockwell-hardheid: 53 tot 58 HRC.
• Afwerking: verzinkt.
• Vorm van de schacht: achthoekig.
Kenmerken:
De 246 serie omvat zes afzonderlijke referenties, elk geschikt voor een specifieke diameter van elastische spanstiften: 1,9 mm, 2,9 mm, 3,9 mm, 4,9 mm, 5,9 mm en 7,9 mm. De schoudervormige punt centreert zich in de spanstift en maakt het mogelijk de slag op de rand van de stift over te brengen, zonder het omliggende onderdeel te beschadigen. De achthoekige schacht voorkomt dat het gereedschap wegrolt op de werkbank en zorgt voor een stabiele grip tijdens het slaan. De verzinkte afwerking beschermt het oppervlak tegen lichte corrosie in werkplaatsomgevingen. Op de volledige serie biedt Facom levenslange garantie.
Specificaties:
• Puntdiameter: van 1,9 mm tot 7,9 mm, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengte: 150 mm.
• Puntlengte: 30 mm (ref. 246.2), 40 mm (ref. 246.3), 50 mm voor de overige referenties.
• Diameter van de schacht: 8 mm (ref. 246.2 en 246.3), 10 mm voor de overige referenties.
• Gewicht: van 45 g tot 100 g, afhankelijk van de referentie.
• Materiaal: staal.
• Rockwell-hardheid: 53 tot 58 HRC.
• Afwerking: verzinkt.
• Vorm van de schacht: achthoekig.
Sterke punten
• Gehard uiteinde dat de vormvastheid van de punt langdurig behoudt.
• Achthoekige schacht voor een stabiele grip en om ongewenst wegrollen op de werkplek te voorkomen.
• Serie met zes diameters die geschikt is voor de meest voorkomende spanstiften bij onderhoud en assemblage.
• Verzinkte afwerking die oxidatie in werkplaatsomgevingen helpt beperken.
• Levenslange garantie van Facom voor een duurzame investering.
• Achthoekige schacht voor een stabiele grip en om ongewenst wegrollen op de werkplek te voorkomen.
• Serie met zes diameters die geschikt is voor de meest voorkomende spanstiften bij onderhoud en assemblage.
• Verzinkte afwerking die oxidatie in werkplaatsomgevingen helpt beperken.
• Levenslange garantie van Facom voor een duurzame investering.
Toepassingen
De Facom 246 doorslagen worden voornamelijk gebruikt bij demontage- en montagewerkzaamheden van mechanische onderdelen die met spanstiften zijn bevestigd. Ze worden ingezet in werkplaatsen voor industrieel onderhoud, bijvoorbeeld voor het onderhoud van machines, transportsystemen of aandrijfsystemen. Automonteurs en vrachtwagenmonteurs gebruiken ook dit gereedschap voor het demonteren van verbindingen in versnellingsbakken, assen of remsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 46 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen