Kegellager Timken 13621A, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 14.321 mm

Beker voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:13621A
Rubix:03320195
Fabrikant:100008558
EAN:0053893759296
TIMKEN 13621 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte14,321 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13621 A CUP


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde het eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Ze worden doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet samen met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen) worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkel conus. Eén-delige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien met pennen zijn beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,224x69,088x69,088 mm
Logistiek gewicht93 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking93 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte14,321 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie13600
Totale breedte lager20,19 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 42,20 excl. BTW
/ stuk
€ 51,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.